Motion
SM-4
Extrémité de tige sphérique filetée à droite mâle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28
N° D’ARTICLE MI04401843
N° MFRSM-4
Prix52.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite mâle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28
N° D’ARTICLE MI04401843
N° MFRSM-4
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
Prix52.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.2810 po
  • Angle de désalignement
    16 o
  • Hauteur totale
    1.9370 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.043 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    2158 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    SM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    190029043567

Aperçu

Description du fabricant
SM-4 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE