Motion
18098
Single Lip PTFE Seal - Solid, 1.813 in Shaft Dia., 2.562 in OD, 0.313 in Overall Width, SL1 Design, Polytetrafluoroethylene (PTFE) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04402516
N° MFR18098
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip PTFE Seal - Solid, 1.813 in Shaft Dia., 2.562 in OD, 0.313 in Overall Width, SL1 Design, Polytetrafluoroethylene (PTFE) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04402516
N° MFR18098
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.562 po
  • Largeur totale
    0.313 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.813 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Conception de cas
    Étui en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Description de la construction
    Joint en PTFE, boîtier métallique
  • Type de conception
    SL1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311308250
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -90 à 480 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Moteurs, pompes, boîtes de vitesses

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TEFLON 18098 C/R
  • Résistance élevée aux produits chimiques
  • Résiste à des vitesses allant jusqu’à 5, 900 pi/min et résiste à des pressions allant jusqu’à 500 psi
  • Large plage de températures de fonctionnement de –95 à +480 °F