Motion
203RR2
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6350 po D.I., 40 mm D.E. 0.7200 po largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04402531
N° MFR203RR2
Prix75.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6350 po D.I., 40 mm D.E. 0.7200 po largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04402531
N° MFR203RR2
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
Prix75.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.72 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    0.7188 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    203RR2E8728 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde 203RR2 comprend un diamètre d’alésage de 0.6350 po, un alésage droit, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 1.5750 po et une largeur de 0.7200 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203RR2
  • Numéro CUP du fabricant
    087796083653
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    18750 tr/min (graisse), 18750 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1070 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796083653

Aperçu

Description du fabricant
203RR2E8728 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse