Motion
M9107NPP C2 E9147

TIMKEN (FAFNIR)
M9107NPP C2 E9147

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04402535
N° MFRM9107NPP C2 E9147
Prix569.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
M9107NPP C2 E9147

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04402535
N° MFRM9107NPP C2 E9147
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
Votre prix569.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    14 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    M9107NPP C2 E9147 BILLE DE SUPER PRÉCISION B
  • Dégagement interne
    ABEC 3
  • Description longue
    Le M9107NPP C2 E9147 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 14 mm, une conception droite, doublement étanche.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M9107NPP C2 E9147
  • Numéro CUP du fabricant
    087796069497
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796069497

Aperçu

Description du fabricant
M9107NPP C2 E9147 BILLE DE SUPER PRÉCISION B