Motion
1310 1.7/16

GATES RUBBER CO
1310 1.7/16

Coussinet de verrouillage conique - série 1310 , 1.4375 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI04402541
N° MFR1310 1.7/16
Prix75.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1310 1.7/16

Coussinet de verrouillage conique - série 1310 , 1.4375 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI04402541
N° MFR1310 1.7/16
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
Prix75.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1-7/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Taille de la bague
    1310
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1 po
  • Extérieur Diamètre  
    2 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78484107
  • Numéro CUP du fabricant
    072053111590
  • CUP_NON
    072053111590
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1310 1-7/16 DOUILLE À VERROUILLAGE AJUSTÉ
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage