Motion
NTE43L-5-A

ROLLON CORP
NTE43L-5-A

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 43 mm, longueur hors tout : mm
N° D’ARTICLE MI04404528
N° MFRNTE43L-5-A
Prix691.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
NTE43L-5-A

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 43 mm, longueur hors tout : mm
N° D’ARTICLE MI04404528
N° MFRNTE43L-5-A
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
Prix691.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    43 mm
  • Longueur totale
    mm
  • Poids
    1.298 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Capacité de charge statique axiale
    2215 N
  • Capacité de charge dynamique
    14675 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de moment
    108.6 N-m, 313.5 N-m, 43.6 N-m
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    6540 N
  • Style de rail
    Rail compact
  • Vitesse
    7 m/s

Aperçu

Description du fabricant
NTE43L-5-A LONG 5 RLR SELFLUBE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif