Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5020 po
- Diamètre intérieur1/2 po
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale1/2 po
- Diamètre extérieur5/8 po
- Extérieur Diamètre0.6250 po
- Global Longueur0.5000 po
- Largeur totale0.6250 po
- Poids0.0133 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionSS-1620-8 .502 X .628 X 1/2in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Tolérance de longueur± .005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantSS16208
- Numéro CUP du fabricant00846802044183
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieSS
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802044183
Aperçu
Description du fabricant
SS-1620-8 .502 X .628 X 1/2IN P/M