Motion
96967
RITER PLUS HUILE SRF SLV/PRO LINE HP SLV ALUM
N° D’ARTICLE MI04405256
N° MFR96967
Prix5.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RITER PLUS HUILE SRF SLV/PRO LINE HP SLV ALUM
N° D’ARTICLE MI04405256
N° MFR96967

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.875 po
  • Longueur
    0.875 po
  • Taille de la buse
    Moyen
  • Poids
    0.06 lb
  • Largeur
    5.75 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • CUP_NON
    048615969671

Aperçu

Description du fabricant
96967 PRO-LINE HP SLVR
  • La formule de peinture unique résiste à l’étalement et sèche rapidement sur les surfaces huileuses pour laisser des marques précises et permanentes
  • Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
  • Le baril et la pointe en métal durable réduisent les bris pour une durée de vie de marquage plus longue
  • Le capuchon à pince facile à saisir permet un rangement pratique dans la poche
  • Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
  • Fabriqué aux États-Unis