Motion
UEMFB204-12MZ20

AMI BEARINGS INC
UEMFB204-12MZ20

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable 304 , roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04405344
N° MFRUEMFB204-12MZ20
Prix337.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEMFB204-12MZ20

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable 304 , roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04405344
N° MFRUEMFB204-12MZ20
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
Prix337.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.299 po
  • Désactivation de l’unité
    1-27/64 po
  • Espacement vertical des boulons
    7/8 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304
  • Type de boîtier
    Support de bride à trois boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UE204-12MZ20
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEMFB200MZ20
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250451302

Aperçu

Description du fabricant
UEMFB204-12MZ20 3/4 3-BOLT FLG
  • SÉRIE CHOICE PLUS - UEMP/UEMTB/UEMFL/UEMFB/UEMF/UEMST/UEMT
  • Insert de roulement en acier résistant à la corrosion Kanigen Accu-Loc® AISI 52100 Boîtier en acier inoxydable moulé AISI 304
  • Applications typiques : mélange de blanchiment pour le classement des revêtements de mise en conserve
  • Plage de dimensions d’alésage : 3/4” à 2-7/16