Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.250 po
- Diamètre de l’orbite0.188 po
- Hauteur totale3.300 po
- Taille du tampon5.00 po
- Taille du filetage de la broche5/16 – 24
- Poids de l’outil1.5 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge13.00 pcm
- Puissance0.25 hp
- ComprendCommandes de vitesse intégrées
- Vitesse maximale12000 tr/min
- Style orbiteRandomisé
- Forme du tamponCirculaire
- Type d’aspirateurNon sous vide