Spécifications
Dimensions
- Taille du corps2C
- Hauteur totale230 mm
- Longueur totale63 mm
- Largeur totale63 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.38 kg
Détails
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Options de bolAvec verre visuel
- Méthode de drainageAutomatique
- Type de drainageAutomatique (normalement fermé)
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre3 μm
- Type de filtreFiltre de ligne principale
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal11 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Cote de microns3 microns
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve218 psi
- SérieAFF
- Normes respectéesCE,CSA,UL,JIS
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Filtre à particules 3 Î1⁄4m (efficacité de 99 %)
- Connexion modulaire possible avec AFF2C à 22C
- Port : 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2