Motion
RNAO 16x28x12

INA (SCHAEFFLER)
RNAO 16x28x12

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04408234
N° MFRRNAO 16x28x12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RNAO 16x28x12

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04408234
N° MFRRNAO 16x28x12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNAO 16x28x12 est doté d’un diamètre d’alésage de 16 mm, d’un diamètre extérieur de 28 mm, d’une largeur totale de 12 mm et d’un type de fermeture ouvert, ce qui le rend adapté aux systèmes de précision compacts.
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2800 lbf
  • Série
    ARNO
  • CUP_NON
    035373108794

Aperçu

Description du fabricant
RNAO 16X28X12 AIGUILLE BRG