Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre56J
- Longueur du moteur sans arbre6.56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale12.32 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids23 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge2.0-2.2/1.1 A
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAP
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricantJ061
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856032461
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal ou arbre vers le bas
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJ
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à usage général 0.50 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56J , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856032461
- Volts à fréquence190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
1/2HP 3450RPM J061 TEFC 56J 3/60/208-230
- Roulements à billes doublement étanches, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre en service continu, 60/50 hertz, 190/380 volts au HP inférieur suivant 56C = arbre en acier au carbone avec clavette 56J = arbre fileté en acier inoxydable 416 avec couvercle anti-goutte inclus
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité