Motion
UCFX18D1

NTN
UCFX18D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 90 mm, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI04408740
N° MFRUCFX18D1
Prix1,172.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFX18D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 90 mm, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI04408740
N° MFRUCFX18D1
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
Prix1,172.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7344 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.7344 po
  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Largeur du boîtier
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-11/64 po
  • Longueur totale
    8.4375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.4375 po
  • Largeur totale
    4.1719 po
  • Poids
    25.221 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX18D1
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    UCFX18D1, Unité carrée à quatre boulons à bride, Boîtier moulé, Vis de fixation, Type UCF$
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FX18D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359217841
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18440 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX18D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCFX
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359217841

Aperçu

Description du fabricant
UCFX18D1 BRG BALL BLOC

You May Also Like