Motion
VV5QC41-1202SD6Q3N

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-1202SD6Q3N

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI04409704
N° MFRVV5QC41-1202SD6Q3N
Prix1,045.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-1202SD6Q3N

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI04409704
N° MFRVV5QC41-1202SD6Q3N
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
Prix1,045.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    101 mm
  • Longueur totale
    452 mm
  • Largeur totale
    163 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQC4000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    12
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VQC
  • Type de câblage
    Système de transmission en série

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC41-1202SD6Q3N

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon