Motion
101-2625-009
Moteur de la bobine de valve du moteur du moteur hydraulique - Série H, 8.90 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI04409785
N° MFR101-2625-009
Prix812.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de valve du moteur du moteur hydraulique - Série H, 8.90 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI04409785
N° MFR101-2625-009
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
Prix812.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    1956 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Hauteur totale
    3.31 po
  • Longueur totale
    6.99 po
  • Largeur totale
    3.38 po
  • Poids
    12.40 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Déplacement
    8.90 po3/r
  • Pression intermittente
    159 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    152 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    4-Bolt
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Haute pression
  • Série
    Série H
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 101-2625-009
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon