Motion
CSC-24-SB

CARTER MFG CO
CSC-24-SB

Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 0.7500 po, largeur de rouleau : 0.5000 po, diamètre du goujon : 0.3750 po, longueur du goujon : 0.8750 po, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04410257
N° MFRCSC-24-SB
Prix167.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARTER MFG CO
CSC-24-SB

Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 0.7500 po, largeur de rouleau : 0.5000 po, diamètre du goujon : 0.3750 po, longueur du goujon : 0.8750 po, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04410257
N° MFRCSC-24-SB
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
Prix167.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du goujon excentrique
    0.3750 po
  • Taille hexagonale
    3/16 po
  • Taille du lubrifiant
    3/16 po
  • Taille du filetage mâle
    3/8-24
  • Rouleau Diamètre  
    0.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.3750 po
  • Goujon Longueur  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    0.3750 po
  • Couple
    24 po/lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1490 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Matériau du goujon
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
CSC-24-SB AIGUILLE DE 3/4 PO OD CF INOX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer