Spécifications
Dimensions
- Hauteur26-3/8 po
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée2 po
- Longueur22-3/4 po
- Ratio1:1
Détails
- Kit de réparation d'extrémité d'air637434
- Entrée d'air3/4 NPT
- Déplacement moyen1.400 gal
- Matériau de la billeHytrel®
- Matériau de la section centraleAluminium
- Vérifier le matériau du siègeAluminium
- Mot-clé de descriptionPorts NPT de 2 po
- Matériau de la membraneHytrel®
- Matériel de quincaillerieAcier
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Pression maximale120 psi
- Teneur maximale en solides1/4 po Dia.
- Débit maximum172.0 gal/min
- Élévateur d’aspirationSéchage - 27.20 pi
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeMétallique boulonné
- Trousse de réparation d'extrémité humide637432-XX
- Matériaux mouillésAluminium
Aperçu
Description du fabricant
666250-1C9-C POMPE À MEMBRANE MÉTALLIQUE 2"
- Mobilité - Conception compacte et robuste pour une mobilité facile
- Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
- Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
- Polyvalence - Disponible en aluminium, en fonte ou en acier inoxydable pour résister aux applications chimiques difficiles
- Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
- Facilité d’entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux capuchons pour l’entretien et les réparations
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité