Motion
02-337810
Vanne de régulation directionnelle 02-337810 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D03 soupape, débit max. 10.5 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI04412479
N° MFR02-337810
Price$578.99/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle 02-337810 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D03 soupape, débit max. 10.5 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI04412479
N° MFR02-337810
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
Votre prix578.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    87 mm
  • Longueur totale
    220 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Taille de la vanne
    D03

Details

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Numéro de conception
    60 (de base)
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400 (DIN 43650)
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température ambiante maximale
    +158 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Débit maximum
    10.5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Pression nominale du port T
    3000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V-3S-2A-M-U-HL7-60-EN490
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications