Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine65 po
- Longueur60 po
- Taille4X-Large
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D6413
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurNoir
- Résistant aux flammesVêtement ignifuge
- Fermeture avantBoutons-pression
- Type de vêtementManteau
- Utilisation du vêtementPluie/Flamme
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hotteCapuchon amovible
- MatérielPolyester/PVC
- Nombre de poches2
- ModèleAucun
- Gamme de produitsClassique Plus
- Manches amoviblesManches non amovibles
- RéversibleNon réversible
- CUP_NON45143026777
Aperçu
Description du fabricant
FR267CX4 CLASSIQUE PLUS 0,35MM PVC/POLY COA
- PVC de 0.35 mm sur un tissu à métier large en polyester
- Polyvalent, idéal pour une utilisation à l’extérieur et à l’intérieur
- Dos ventilé cape, une poche intérieure et une poche extérieure
- Les boutons-pression à l’intérieur des jambes peuvent s’attacher autour des jambes
- Matériau inflammable limité
- Couleur : Noir
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLunettes de sécurité MCR série Klondike KD7R
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation