Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1900 po
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.3280 po
- Angle de désalignement10 o
- Hauteur totale1.7500 po
- Taille du filetage de la tige1/4-28
- Taille du filetage1/4-28
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationType de chasse
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale2881 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieGMW
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3B
- CUP_NON190029027352