Motion
SH-200
Bague de retenue externe - acier inoxydable, matériau en acier, 0.062 po d’épaisseur, 1.85 po de diamètre intérieur libre
N° D’ARTICLE MI04412757
N° MFRSH-200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de retenue externe - acier inoxydable, matériau en acier, 0.062 po d’épaisseur, 1.85 po de diamètre intérieur libre
N° D’ARTICLE MI04412757
N° MFRSH-200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la profondeur de rainure
    0.57 po
  • Pour diamètre de rainure
    1.886 po
  • Pour la largeur de rainure
    0.068 po
  • Pour diamètre d’arbre
    2 po
  • Diamètre intérieur libre
    1.85 po
  • Épaisseur
    0.062 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable, acier
  • Type
    Externe

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU À BOUGIE SH-200