Motion
370169A
Oil Seal - Solid, 3.500 in Shaft Dia., 4.757 in OD, 0.605 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04413329
N° MFR370169A
Prix101.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 3.500 in Shaft Dia., 4.757 in OD, 0.605 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04413329
N° MFR370169A
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
Prix101.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.757 po
  • Largeur totale
    0.605 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.500 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Rebord quadruple avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893525716
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
370169A JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté