Motion
624-2Z/C3LHT23

SKF
624-2Z/C3LHT23

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 13 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04413362
N° MFR624-2Z/C3LHT23
Prix53.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
624-2Z/C3LHT23

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 13 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04413362
N° MFR624-2Z/C3LHT23
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
Prix53.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    624-2Z/C3LHT23 RANGÉE UNIQUE BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 2 écrans, graisse Kyodo Yushi SRL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 4 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 13 mm et une largeur globale de 5 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    624-2Z/C3LHT23
  • Rpm max.
    53000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    65 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    624
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577096432

Aperçu

Description du fabricant
624-2Z/C3LHT23 RANGÉE UNIQUE BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , 2 blindages, graisse Kyodo Yushi SRL