Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre1/4 po
- Taille de l’orifice d’échappement8 mm
- Hauteur totale90 mm
- Longueur totale298 mm
- Largeur totale116 mm
- Taille du port de pression8 mm
Détails
- Type de baseEmpilage
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQC1000
- Orifice(s) du collecteur4 mm
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageRail DIN
- Nombre d’épingles24
- Nombre de Stations11
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portCôté
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageSystème de transmission en série