Motion
A6C17XK30C

LEESON ELECTRIC
A6C17XK30C

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 3/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 56C cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04413775
N° MFRA6C17XK30C
Prix1,934.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
A6C17XK30C

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 3/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 56C cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04413775
N° MFRA6C17XK30C
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
Votre prix1,934.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    14.44 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    36.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Description
    Moteur antidéflagrant, 0.75 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 tr/min, cadre 56C , EPFC
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    3/4 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720328767
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Fiche technique
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Tension
    115/208-230 V
  • Volts à fréquence
    115/208-230@60Hz
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
116612.00,3/4HP,56C,1800RPM,1PH,EPFC
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.
  • Les roulements scellés et lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Le moteur à châssis 140 et inférieur comprend une boîte de conduit antidéflagrante, expédiée en vrac.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif