1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
PT INTERNATIONAL CORP
3020-1-5/8
Bague de verrouillage conique - série 3020 , 1-5/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI
04413999
N° MFR
3020-1-5/8
Price
$153.44
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Overview
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Bagues et colliers d’arbre
Bagues de verrouillage coniques
PT INTERNATIONAL CORP 3020-1-5/8
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PT INTERNATIONAL CORP
3020-1-5/8
Bague de verrouillage conique - série 3020 , 1-5/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI
04413999
N° MFR
3020-1-5/8
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$153.44
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Bore
Diameter
1-5/8 in
Taille de la bague
3020
Length Through
Bore
2.0000 in
Details
Type d’alésage
Alésage fini
CUP_NON
80067503256
Couple de la clé
800 po/lb
Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE MINCE 3020-1-5/8 PO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité