Motion
20X30X5  HMS5 V

CR SEALS (SKF)
20X30X5 HMS5 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 20 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur totale de 5 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI04415259
N° MFR20X30X5 HMS5 V
Prix19.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
20X30X5 HMS5 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 20 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur totale de 5 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI04415259
N° MFR20X30X5 HMS5 V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Poids
    0.011 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité, bord SKF
  • Type de conception
    HMS5
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572269916
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
20X30X5 JOINT LONGUE DURÉE DE V HMS5 V
  • Le diamètre extérieur en caoutchouc offre une capacité d’étanchéité optimisée dans le boîtier, également à une rugosité de surface considérable ou dans les boîtiers fendus
  • Les billes sur le diamètre extérieur améliorent la capacité d’étanchéité et la rétention dans l’alésage