Spécifications
Dimensions
- Longueur du fil de connexion300 mm
- Hauteur totale53.1 mm
- Longueur totale112.2 mm
- Largeur totale18.9 mm
- Taille du portRaccord à une touche pour 3/8 po
- Tailles des ports3/8 NPTF
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineStandard
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.4 Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage (à fentes)
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse38 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSY
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +5 %
- Entrée électrique du solénoïdeBouchon en L
- Consommation d'énergie du solénoïde0.35 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-115 V c.a.
- Normes respectéesCEI 60529, JIS B 8375-1981
- Norme de filetageNPTF
- Fonction de la vanneBobine
- Série de vannesSY7000
- Tension110 V c.a. (115 V c.a.)
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
- Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
- Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
- Température ambiante et du liquide : 50°C