Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.4375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description1621-2RLD ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 1621-2RS présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po.
- Numéro de catalogue du fabricant1467
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106006060