Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter0.5625 in
- Angle de contactSans objet
- Outside Diameter1.3750 in
- Overall Width0.4375 in
Details
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description1622-2RLD ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 1622-2RS présente un diamètre d'alésage de 0.5625 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po.
- Numéro de catalogue du fabricant1474
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106981244
Aperçu
Description du fabricant
PAR.22209-2RLD RADIAL BALL BRG