Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Global Largeur0.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description1628-2RLD ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 1628-2RS présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.5000 po.
- Numéro de catalogue du fabricant1628-2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106006213
Aperçu
Description du fabricant
PAR.22610-2RLD RADIAL BALL BRG