Motion
6203-10
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 40 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04415672
N° MFR6203-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 40 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04415672
N° MFR6203-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6203-D10 BILLE RADIAL BRG
  • Description longue
    Le 6203-10 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-10
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106787808

Aperçu

Description du fabricant
6203-10-C0 RADL BALL BRG