Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur15 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6205-2RLD-14 BILLES RADIALES SCELLÉES
- Description longueLe 6205-2RLD-14 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.8750 po avec un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 15 mm, une conception droite, doublement étanche.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6205-2RLD-14
- Numéro CUP du fabricant8865590658169
- Tr/min maximum (graisse)13000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale14000 N
- Capacité de charge statique radiale7850 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux joints de contact à lèvres simples
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590658169