Motion
6306-2RS-1.25
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI04415677
N° MFR6306-2RS-1.25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI04415677
N° MFR6306-2RS-1.25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    PAR.6306-2RLDC3-B ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6306-2RS-1.25 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 19 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306-2RS-1.25
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106979944

Aperçu

Description du fabricant
PAR.6306-2RLDC3-B ROULEMENT DE BALLE RADIAL