Motion
6901-ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 24 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04415683
N° MFR6901-ZZ
Prix30.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 24 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04415683
N° MFR6901-ZZ
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
Votre prix30.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    6 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT RADIAL À BILLES 6901-ZZU
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6901-ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur de 6 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21404
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106220220

Aperçu

Description du fabricant
SELON.6901-ZZU ROULEMENT À BILLES RADIAL