Motion
TNMG432-PM DE QUALITÉ 4225

SANDVIK
TNMG432-PM GRADE 4225

T-Max P-Series, grade 4225 , insert rotatif de type TNMG en carbure, forme triangulaire, épaisseur 4.7625mm
N° D’ARTICLE MI04416493
N° MFRTNMG432-PM GRADE 4225
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SANDVIK
TNMG432-PM GRADE 4225

T-Max P-Series, grade 4225 , insert rotatif de type TNMG en carbure, forme triangulaire, épaisseur 4.7625mm
N° D’ARTICLE MI04416493
N° MFRTNMG432-PM GRADE 4225
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Diamètre du trou
    5.156 mm
  • Angle inclus
    60.00 °
  • Cercle inscrit
    12.7 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    4.7625 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    PM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Code de style d’insertion complète
    TNMG 432-PM 4225
  • Insérer le style
    TNMG
  • Qualité du fabricant
    4225
  • Matériel
    Carbure
  • Râteau
    Neutre
  • Série
    T-Max P
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
INSERT EN CARBURE DE GRADE TNMG432-PM 4225

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté