Motion
BL646 COTT MAILLON CONN EA PK

PEER CHAIN
BL646 COTT CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - 646 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04416833
N° MFRBL646 COTT CONN LINK EA PK
Prix4.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
BL646 COTT CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - 646 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04416833
N° MFRBL646 COTT CONN LINK EA PK
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
Prix4.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    646 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    BL646 / 3/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    4721
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
BL646 COTT CONN MAILLONS PAR PAQUET
  • Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
  • Construit avec des plaques et des goupilles empilées.
  • Les chaînes à lames offrent une résistance élevée et une charge élevée pour les applications de levage.