Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Rayon du filet0.039 po
- Largeur de la bague intérieure0.735 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur0.7350 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.262 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- Description204PY2 BRG
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneR
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 204PY2 présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 0.7350 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant204PY2
- Numéro CUP du fabricant087796084162
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal18750 tr/min (graisse), 21875 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3190 lbf
- Capacité de charge statique radiale1480 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796084162
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse