Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord6
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre intérieur du tuyau0.3740 po
- Taille de filetage 19/16-18
Détails
- Détails supplémentairesLes raccords en acier inoxydable Gates sont parfaits pour une utilisation dans des conditions corrosives telles que le brouillard salin dans les opérations marines, les produits chimiques caustiques dans les applications agricoles, les lavages fréquents dans la transformation des aliments et des boissons et d’autres environnements difficiles.
- ConfigurationDroit
- Pays d’origineKR
- Type de fin 1FJSX
- Type de raccordSiège double FJX/SAE
- À utiliser avecEFG3K, G1/G1H, G2, M2T, M3K, M4K/M4KL, M5K, Pclean
- Numéro CUP du fabricant770075416227
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- MatérielAcier inoxydable
- Angle d’accouplement37/45 °
- Type de jointAngle associé
- ÉmerillonOui
- CUP_NON770075416227
Aperçu
- Les raccords en acier inoxydable durent plus longtemps que les raccords standard afin que vous puissiez éviter de remplacer un ensemble complet avant que le tuyau lui-même ne doive être remplacé; Fortifiés avec de l’acier inoxydable de qualité 316 , ces intervalles d’entretien plus longs signifient plus de valeur pour votre dollar; les tiges en acier inoxydable Gates sont disponibles dans la série B pour le tuyau tressé ou la série S pour le fil en spirale;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.