Spécifications
Dimensions
- Couple continu646 po
- Taille du port du moteur1/2–14 NPTF
- Taille de l’arbre de sortie1.0000 po
- Hauteur totale3.87 po
- Longueur totale6.45 po
- Largeur totale5.27 po
- Poids11.20 lb
Détails
- Bride de montage réelle2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réel.500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
- Débit continu45 L/min
- Déplacement46 cc/rév
- Pression intermittente165 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale100 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.969 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum12 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale1800 psi
- Régime maximum continu969 tr/min
- Type de port du moteurCarburant conique pour tuyau National
- Type de montage2-Bolt
- Configuration du port.500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
- Type de jointStandard
- SérieSérie H
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Durée de vie prolongée du roulement|Joint d’arbre accru