Motion
7900 CTYNSULP4

NSK CORP, BEARING DIV
7900 CTYNSULP4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 10 mm, D.E. de 22 mm, ouvert, sans anneau élastique, angle de contact de 15 °, C0
N° D’ARTICLE MI04419732
N° MFR7900 CTYNSULP4
Price$384.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7900 CTYNSULP4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 10 mm, D.E. de 22 mm, ouvert, sans anneau élastique, angle de contact de 15 °, C0
N° D’ARTICLE MI04419732
N° MFR7900 CTYNSULP4
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
Votre prix384.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Outside Diameter  
    22 mm
  • Hauteur totale
    6 mm
  • Overall Width  
    6 mm

Details

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7900 CTYNSULP4 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176712418
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176712418

Aperçu

Description du fabricant
7900 CTYNSULP4 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs