Motion
JAM15033

POWER TEAM
JAM15033

Prise pour équipement lourd avec pompe à air - capacité de 150 tonnes, course de 13-1/8 po, hauteur rétractée de 33 po, hauteur étendue de 46-1/8 po, vanne manuelle, 50 pi3/min à 80 psi
N° D’ARTICLE MI04423984
N° MFRJAM15033
Prix52,369.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
JAM15033

Prise pour équipement lourd avec pompe à air - capacité de 150 tonnes, course de 13-1/8 po, hauteur rétractée de 33 po, hauteur étendue de 46-1/8 po, vanne manuelle, 50 pi3/min à 80 psi
N° D’ARTICLE MI04423984
N° MFRJAM15033
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
Prix52,369.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    30.000 x 34.313 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur étendue
    46-1/8 po
  • Hauteur rétractée
    33 po
  • Accident vasculaire cérébral
    13-1/8 po
  • Poids
    705 lb

Détails

  • Angle de la poignée
    70 °
  • Capacité de charge
    150 tonnes
  • Page de produit du fabricant
  • Alimentation requise
    50 pi3/min à 80 psi
  • Type de produit
    Prises pour équipement lourd
  • Type de pompe
    Air
  • CUP_NON
    662536326636
  • Fonctionnalité de la vanne
    Manuel du bas de pompe de retenue de levage
  • Type de vanne
    Manuel

Aperçu

Description du fabricant
JAM15033 150 TONNES HOMME. LEVAGE D’AIR
  • Ceci est un module complet de pompe et chariot avec un module cric assemblé
  • Fonctionnement à distance pour une sécurité et un contrôle optimaux de l’opérateur
  • Pneus de grande dimension faciles à manœuvrer, mais avec une petite « empreinte » qui facilite le déplacement dans les espaces les plus restreints, puis la position de levage exacte
  • La poignée réglable et robuste rend ce cric facile à déplacer et à positionner sous les véhicules
  • Peut également être utilisé pour transporter le vérin sur place avec un chariot élévateur à fourche
  • Conduites hydrauliques blindées et abritées pour un service plus sûr, plus long et sans problème
  • La conception modulaire vous permet de modifier les modules de levage en fonction de votre tonnage ou de votre hauteur
  • Utilisez le module de pompe comme station d’alimentation portative pour vos autres cylindres à double action (10,000 psi)
  • Le système exclusif de contrôle de la charge offre un contrôle positif et sans broutage lors de l’abaissement de la charge

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif