Motion
3955811144
Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 114.5 po de long, 1 po de large
N° D’ARTICLE MI04424029
N° MFR3955811144
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 114.5 po de long, 1 po de large
N° D’ARTICLE MI04424029
N° MFR3955811144
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    114.5 in
  • Épaisseur  
    0.035 in
  • Largeur  
    1 in

Details

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Série
    Matrice II
  • Forme de la dent
    Régulier
  • Tpi
    8 à 12
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
3955811144 BANDE MAT 1 35 8/12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif