Motion
G-2100
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 2100 mm, largeur de 52.50 mm, 150 dents
N° D’ARTICLE MI04425407
N° MFRG-2100
Prix1,084.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 2100 mm, largeur de 52.50 mm, 150 dents
N° D’ARTICLE MI04425407
N° MFRG-2100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,084.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2100 mm
  • Global Largeur  
    52.50 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2100 mm
  • Poids
    1.689 lb
  • Largeur
    52.50 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Aigle vert NRG
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    HNBR
  • Nombre de Dents  
    150
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SILENTSYNC G-2100