Motion
FS7300-12-27-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS7300-12-27-NWO-FG

FS7300-12-27-NWO-FG
N° D’ARTICLE MI04426407
N° MFRFS7300-12-27-NWO-FG
Prix56.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS7300-12-27-NWO-FG

FS7300-12-27-NWO-FG
N° D’ARTICLE MI04426407
N° MFRFS7300-12-27-NWO-FG
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
Prix56.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po, 27 mm
  • Type de taille de fin 1
    3/4 FFOR, M18 avec joint torique
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po, 27 mm
  • Type de taille End 2
    3/4 FFOR, M18 avec joint torique

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate à joint torique métrique, métrique à face plate
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate de 3/4 po x 27 mm métrique mâle avec joint torique
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16–12
  • Style de fin 2
    Métrique mâle avec joint torique
  • Extrémité 2 Filetage
    M27 x 2.0
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    FS7300

Aperçu

Description du fabricant
FS7300-12-27-NWO-FG