Motion
RP 405 1/2P  1-1/4W CG X 10 pi

RAMSEY PRODUCTS CORP
RP 405 1/2P 1-1/4W CG X 10 FT

Chaîne silencieuse - RamPower, style guide central, pas de 0.5000 po, largeur totale de 1.2500 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04426605
N° MFRRP 405 1/2P 1-1/4W CG X 10 FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RAMSEY PRODUCTS CORP
RP 405 1/2P 1-1/4W CG X 10 FT

Chaîne silencieuse - RamPower, style guide central, pas de 0.5000 po, largeur totale de 1.2500 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04426605
N° MFRRP 405 1/2P 1-1/4W CG X 10 FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.2500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Pas
    0.5000 po
  • Poids
    1.4 lb/pi
  • Largeur
    1.2500 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Guide central
  • Type de chaîne
    Puissance de l’élévateur
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Chaîne silencieuse
  • Série
    RP
  • Capacité de charge utile
    12500 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE RP405 1/2P 1-1/4W CG RP
  • La chaîne silencieuse de la série RP ou RamPower fournit environ deux fois la puissance de la chaîne silencieuse standard
  • La chaîne RP fonctionne sur des pignons ayant un profil de dent standard ASME et est bien adaptée aux applications nouvelles ou de remplacement
  • Prix par pied
  • Couper à la longueur voulue

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon