Motion
CM38T17FZ16B

LEESON ELECTRIC
CM38T17FZ16B

Moteur à engrenages parallèles CA - Rapport 19  :1, 0.16 hp, 208-230 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 0.07 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI04428840
N° MFRCM38T17FZ16B
Prix1,153.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CM38T17FZ16B

Moteur à engrenages parallèles CA - Rapport 19  :1, 0.16 hp, 208-230 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 0.07 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI04428840
N° MFRCM38T17FZ16B
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
Prix1,153.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Taille du cadre
    38None
  • Rapport de vitesse
    19 :1
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.38 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Dimension C de la longueur totale
    11.63 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    17.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.07 A
  • Couple de pleine charge
    103 po/lb
  • Puissance d’entrée
    0.16 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.12 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720346914
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Spécial
  • Cadre NEMA
    38
  • Régime de sortie
    90.0 tr/min
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Tension d’alimentation
    208 à 230 V
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    691720346914
  • Volts à fréquence
    208-230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
M1145125.00,1/6HP,38,90RPM,3PH,208-
  • Conçu avec le système exclusif d’isolation à onduleur (IRIS)
  • Offre une protection supérieure contre les pointes de tension induites par les variateurs de fréquence
  • Roulements à billes à moteur à double blindage
  • Paliers à aiguilles dans les boîtes d’engrenages à arbre parallèle
  • Boîte de conduit en acier fournie en standard
  • Fini en peinture émail noir durci très lustré