Motion
52X75X10  HMS46 R

CR SEALS (SKF)
52X75X10 HMS46 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 52 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMS46 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04429052
N° MFR52X75X10 HMS46 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
52X75X10 HMS46 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 52 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMS46 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04429052
N° MFR52X75X10 HMS46 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    52 mm
  • Poids
    0.092 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMS46
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579051668
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
52X75X10 HMS46 R JOINT EN NITRILE À LÈVRE SIMPLE