Motion
18852
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.893 in Shaft Dia., 2.811 in OD, 0.468 in Overall Width, HMSA97 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04429058
N° MFR18852
Prix31.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.893 in Shaft Dia., 2.811 in OD, 0.468 in Overall Width, HMSA97 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04429058
N° MFR18852
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
Prix31.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.811 po
  • Largeur totale
    0.468 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.893 po
  • Poids
    0.146 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA97
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Bidirectionnel Helix
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311367035
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Moteurs

Aperçu

Description du fabricant
18852 JOINT À LÈVRES DOUBLES VITON